- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- リンナイ ガスコンロのおすすめ人気ランキング
リンナイ ガスコンロのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新179件の「リンナイ ガスコンロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上ガスコンロ」、「ラクック」、「リンナイ一口コンロ」などの商品も取り扱っております。
リンナイ標準幅両面焼きガステーブル
水無両面焼きグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。
質量(kg)13.5電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×495×180材質(天板)クリスタルコート
リンナイコンパクトガステーブル
水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。
質量(kg)7.5電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180材質(天板)クリスタルコート
リンナイ標準幅両面焼きガステーブル
水無両面焼きオートグリル。強火・標準両方に温度調節・コンロタイマー搭載。標準側に炊飯・湯わかし搭載。便利なココットプレート同梱。
質量(kg)16電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×493×180材質(天板)ガラス
リンナイ標準幅スタンダードガステーブル
水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。お知らせグリル機能で使用中約5分ごとに音でお知らせ
質量(kg)8電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)クリスタルコート
質量(kg)6色シルバータイプLP電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池×2本)外寸(mm)564×422×H203接続口径(Φmm)9.5・ガス用ゴム管ガス消費量(kW)2.46EBM品番8646530
1個
¥32,980税込¥36,278
翌々日出荷
リンナイ標準幅両面焼きガステーブル
水無両面焼きグリル。グリル調理タイマー搭載。便利なココットプレート同梱。
質量(kg)13.5電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×495×180材質(天板)クリスタルコート
水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途都市ガス用仕様鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応、強火力バーナー:Wワイド火力バーナー付属品ココットプレート電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
リンナイ標準幅スタンダードガステーブル
水無片面焼きグリル。パールクリスタル天板で光沢感と強さが特徴です。
質量(kg)8電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)パールクリスタル
リンナイ標準幅両面焼きガステーブル
水無両面焼きオートグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。
質量(kg)17電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×493×180材質(天板)パールクリスタル
リンナイ標準幅両面焼きガステーブル
水無両面焼きオートグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。
質量(kg)17電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×493×180材質(天板)パールクリスタル
リンナイ標準幅スタンダードガステーブル
水無片面焼きグリル。強火側に温度調節機能、標準側にコンロタイマー搭載。
質量(kg)8電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)クリスタルコート
水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途プロパン用仕様鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応、強火力バーナー:Wワイド火力バーナー付属品ココットプレート電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269
リンナイビルトインコンロ グリレ
水無両面焼き フラットメタル天板 ザ・ココット、ココットプレート、トースト・ピザプレート付属
用途都市ガス用付属品ザ・ココット、ココットプレート、トースト・ピザプレート質量(kg)31.5電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3幅(cm)天板:75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269関連資料(0.13MB)
リンナイコンパクトガステーブル
水無片面焼きグリル。パールクリスタル天板で光沢感と強さが特徴です。
質量(kg)7.5電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180材質(天板)パールクリスタル
立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)2.1高さ(mm)111外形寸法(mm)330×325点火方式圧電点火接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
リンナイグリル無ガステーブル
グリル無しタイプでグリルを使用しない方に最適。
質量(kg)6電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×448×180材質(天板)クリスタルコート
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.8口数1口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68材質(天板)ステンレス点火方式圧電点火方式
ワンピーストップシリーズ。。ワイドごとく。 左右方向のツメが長いデザインで、調理時の鍋の安定性が良く、お手入れ後など装着時のごとくの向きの視認性を向上しました。。バーナーリング一体ワンピーストップ。 スッキリとしたフラットなホーロートッププレートの採用によりお手入れがとても簡単です。しる受けがない構造なので、ごとくを外せばフラットなトッププレートとなり、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。また、コンパクトなグリル排気口カバーはトッププレートとフラットですっきりしています。。コンロお知らせブザー。 コンロ使用中は30分毎にブザーが鳴ってお知らせし、長時間使用時の注意を喚起します。。調理油過熱防止装置。 揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。(強火力・標準バーナー)。。コンロ消し忘れ消火機能。 強火力・標準バーナーとも約2時間で自動消火します。。グリルお知らせブザー。 グリル使用中は5分毎にブザーが鳴り、使用中であることをお知らせすると同時に調理時間の目安としても利用できて便利です。。グリル消し忘れ消火機能。 グリルを連続で約20分間使用すると自動消火する消し忘れ消火機能付ですので消し忘れの心配がありません。。水無し片面焼グリル。 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。。単三形乾電池電源。 電源はご家庭で多く使用させれている単3形アルカリ乾電池。。電池交換サイン。 乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。
1個
¥25,980税込¥28,578
7日以内出荷





















![ガスコンロ ワンピーストップ ブラック RTE565BKR_13A [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954467-240906-02.jpg)